Startseite

EURO 2000 SPA - URO55020 RACCORDO INR M FIL M20*1,5 - 55020

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO55020 RACCORDO INR M        FIL M20*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186980112

Artikelnummer

URO55020

Herstellernummer

55020

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR o INOX TXR, con filetto maschio METRICO ISO R68, per raccordarsi a fori filettati o passanti con l’ausilio di ghiere di bloccaggio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt