ETHERMA - ETR38906 Funkbus-Raumthermostat, 868MHz, 230V, 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Regelungsart modulierend - nein
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
9120054178256
Artikelnummer
ETR38906
Herstellernummer
38906
Hersteller
ETR
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Regelungsart modulierend:
nein
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
nein
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
ja
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Regelcharakteristik:
P
Differenzwert:
0.3...0.3 K
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
II
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
87 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
15 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
94 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.5 W


