ETHERMA - ETR38906 Funkbus-Raumthermostat, 868MHz, 230V, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - 230 V
Tipo di regolazione modulabile - no
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120054178256
Codice prodotto
ETR38906
Cod. produttore
38906
Produttore
ETR
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
230 V
Tipo di regolazione modulabile:
no
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
no
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
5...30 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Con display:
sì
Con retroazione termica:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Caratteristiche di regolazione:
P
Valore differenziale:
0.3...0.3 K
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
II
Carico massimo del contatto:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
87 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
3
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
15 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
94 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1.5 W