Startseite

ETHERMA - ETR34697 Schmaler Verteilereinbauregler, 0-60A^C, - 34697

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR34697 Schmaler Verteilereinbauregler, 0-60A^C,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Öffner

  • Einstellbereich Komfort - 0...60 °C

  • Gangreserve - 0 h

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015728421

Artikelnummer

ETR34697

Herstellernummer

34697

Hersteller

ETR

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Öffner

Einstellbereich Komfort:

0...60 °C

Gangreserve:

0 h

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Textführung im Display:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Kürzeste Temperaturphase:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

0

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

0

Ferienprogramm:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

ja

Einstellbereich Absenkung:

0...60 °C

Einstellbereich Frostschutz:

0...60 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bautiefe:

65 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

Der Regler ITR-69 ist ein Regler zur Fernüberwachung für die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen, wodurch ein einfacher Einbau in den Schaltschrank ermöglicht wird. Er besitzt einen Eingang für Temperaturfühler sowie ein Schaltrelais mit potentialfreiem Wechselkontakt. Das Gerät ist für die Fernregelung konzipiert. Fühlerbruch- und Kurzschlusssicherung, Temperaturbereich: 0-60 °C, Fühlerleitungslänge: 8 m (erweiterbar auf max. 50 m), Platzbedarf: 1TE, Schaltstrom: 16 A, Montage: auf Normtragschiene.