Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1004 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 3-9MM 200M - RH1004

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1004 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 3-9MM 200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 3...9 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 200 M

EAN

8033712900834

Artikelnummer

ETLRH1004

Herstellernummer

RH1004

Hersteller

ETL

Bündeldurchmesser:

3...9 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...170 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive