Startseite

ELTAKO - EAK61001601 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 23

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK61001601 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312205358

Artikelnummer

EAK61001601

Herstellernummer

61001601

Hersteller

EAK

Bemessungsstrom:

10 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

18 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

8...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

1 contatto CO libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza 2000W. Nessuna perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. Basso rumore di commutazione. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenzae riscaldamento anche in modalita on. Il contatto del rele puo essere aperto o chiuso durante la messa in funzione. Sara sincronizzato alla prima operazione. Questo rele non e adatto per retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un dimmer. Utilizzare solo rele ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC o ESR61NP-230V+UC per questo scopo. L'elettronica non ha un'alimentazione interna e quindi nessuna perdita in standby. Il microcontrollore si attiva alla chiusura del contatto di controllo. Questo commuta il rele bistabile nella direzione corretta. Il rele bistabile commuta nuovamente quando il contatto di controllo si apre o quando la tensione di controllo diminuisce.