Startseite

ELTAKO - EAK22002601 2 Wechsler potenzialfrei 16A/250V AC, 23

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK22002601 2 Wechsler potenzialfrei 16A/250V AC, 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312205372

Artikelnummer

EAK22002601

Herstellernummer

22002601

Hersteller

EAK

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

8...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

2 contatti CO liberi da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza 2000W. Nessuna perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Basso rumore di commutazione. Indicatore di posizione del contatto con LED. Diodo anti-surge a ruota libera integrato (A1 = +, A2 = -). Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Il contatto del rele puo essere aperto o chiuso durante la messa in funzione. Sara sincronizzato alla prima operazione. Questo rele non e adatto per retroazionare il segnale di tensione di commutazione di un dimmer. Utilizzare solo rele ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC o ESR61NP-230V+UC per questo scopo. L'elettronica non ha un'alimentazione interna e quindi nessuna perdita in standby. Il microcontrollore si attiva alla chiusura del contatto di controllo. Questo commuta il rele bistabile nella direzione corretta. Il rele bistabile commuta nuovamente quando il contatto di controllo si apre o quando la tensione di controllo diminuisce.