Startseite

ELTAKO - EAK21100102 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V - 21100102

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21100102 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch mit Rückfallverzögerung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312107928

Artikelnummer

EAK21100102

Herstellernummer

21100102

Hersteller

EAK

Funktion:

elektronisch mit Rückfallverzögerung

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

8...253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

10...230 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

8 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Impulse switch relay, 1 NO 16A