Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100704 1 Schliesser nicht potenzialfrei 16A/250

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100704 1 Schliesser nicht potenzialfrei 16A/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Ansprech- und Rückfallverzögerung

  • Nennschaltstrom bei 250 V AC - 16 A

  • 1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Minuten

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Betätigungsart - analog mit Multifunktion

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312602911

Artikelnummer

EAK23100704

Herstellernummer

23100704

Hersteller

EAK

Funktion:

Ansprech- und Rückfallverzögerung

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

1. Zeitbereich Einheit:

Sekunden/Minuten

Montageart:

DIN-Schiene

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

2. Zeitbereich:

0...12

2. Zeitbereich Einheit:

Sekunden/Minuten

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbauhöhe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Umschalter:

0

Versorgungsspannung:

250...250 V

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Schaltleistung Glühlampen:

2300 W

Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:

1000 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:

500 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:

1000 VA

1 contatto NO non libero da potenziale 16A/250V AC. Perdita in standby solo 0,5 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Commutazione a passaggio zero per proteggere contattie utenze. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Tensione di comando, alimentazione e commutazione 230V. Inoltre, tensione di controllo universale isolata elettricamente da 8 a 230 V UC. Rumore di commutazione molto basso. Tempo di ritardo alla diseccitazione impostabile da 1 a 12 min con il selettore rotativo in alto. Ritardo di funzionamento impostabile da 0 a 12 minuti con il selettore rotativo centrale. ONpermanente e OFF permanente con il selettore rotativo in basso. Funzione: Alla chiusura del contatto di comando (interruttore luce) parte il ritardo di funzionamento AV (se non impostato 0 minuti), al time out si accende il ventilatore. Il ritardo di rilascio impostato RV (tempo di ritardo) inizia quando il contatto di controllo si apre e se e trascorso un ritardo di funzionamento impostato. Il ventilatore si spegne per time-out. Questo timer con ritardo alla diseccitazione puo essere controllato da tutti gli interruttori dimmer EUD12 e EUD61 anche nella posizione di regolazione minima.