Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23001004 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 23

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23001004 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Multifunktion

  • Nennschaltstrom bei 250 V AC - 10 A

  • 1. Zeitbereich Einheit - Minuten/Stunden

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Betätigungsart - digital mit Multifunktion

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312603079

Artikelnummer

EAK23001004

Herstellernummer

23001004

Hersteller

EAK

Funktion:

Multifunktion

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

1. Zeitbereich Einheit:

Minuten/Stunden

Montageart:

DIN-Schiene

Betätigungsart:

digital mit Multifunktion

2. Zeitbereich:

0.1...99

2. Zeitbereich Einheit:

Minuten/Stunden

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbauhöhe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Umschalter:

1

Versorgungsspannung:

8...230 V

Steuerspannung 1:

8...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Schaltleistung Glühlampen:

2000 W

Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:

1000 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:

500 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:

1000 VA

1 contatto CO libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, lampade ad incandescenza 2000W*. Perdita in standby solo 0,05?0,5 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Con la tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono ancora commutare a passaggio zero quando si commutano 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drasticamente l'usura. Collegare semplicemente il conduttore neutro al morsetto (N) e L a 15(L). Cio fornisce un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 Watt. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. Tensione di alimentazione uguale alla tensione di controllo. Sia le funzioni che i tempi vengono inseriti premendo un tasto e indicati digitalmente su un display LC. A tale scopo sono necessarie solo due chiavi. Quando si imposta l'ora, tutti i valori possono essere inseriti entro intervalli di tempo preimpostati (da 0,1 a 9,9 o da 1 a 99 secondi, minuti oore). L'impostazione piu lunga possibile e di 99 ore. Sono possibili 600 impostazioni. L'impostazione dell'ora viene continuamente visualizzata in modo digitale. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche inmodalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Funzioni: RV = ritardo alla disattivazione. AV = ritardo di manovra. AV+ = additivo ritardo di attivazione. TI = generatore di clock che parte con impulso. TP = generatore di clock che inizia con la pausa. IA = ritardo di spunto comandato da impulsi (es. apriporta automatico). IF = modellatore di impulsi. EW = fugace contatto NO. AW = contatto NC fugace. Con le funzioni TI, TP, IA, EAW, ARV e ARV+ e possibile inserire un secondo orario diverso anche con fasce orarie diverse. Impostazione tempi e funzioni: Premendo il tasto MODE si seleziona il componente LCD da modificare. Il componente a cui si accede lampeggia. Premere il tasto SET per cambiare il componente a cui si accede. Puo trattarsi della funzione, delle fasce orarie, del tempo T1 o del tempo T2 (solo su TI, TP, IA, EAW, ARV e ARV+). La pressione del tasto MODE termina ogni immissione. Una volta chel'ora e stata impostata con MODE, nessun componente lampeggia piu. Il temporizzatore e ora pronto per funzionare. Premere nuovamente il tasto MODE per riavviare il ciclo di immissione. Tutti i parametri inseriti vengono mantenuti se non vengono modificati con SET. 25 sec. dopo l'ultima operazione e se il componente continua a lampeggiare il ciclo di ingresso viene automaticamente terminato e le modifiche effettuate in precedenza decadono. Funzioni del display LC: Se e stata selezionata la funzione ON o OFF, non viene visualizzato alcun orario, solo ON e OFF e un simbolo di contatto nella posizione corretta. Su tutte le altre funzioni l'ora impostata, il codice funzione e il simbolo del contatto vengono visualizzati nella posizione corretta (aperto o chiuso). Il simbolo dell'orologio lampeggia durante lo scadere del tempo impostato e viene visualizzato il tempo residuo. Sicurezza in caso di interruzione di corrente: i parametri impostati vengono memorizzati in una EEPROM e sono quindi immediatamente disponibili al ripristino dell'alimentazione dopo un'interruzione di corrente. * Il carico massimo puo essere utilizzato a partire da un tempo di ritardo o ciclo di clock di 5 minuti. Il carico massimo verra ridotto per tempi inferiori come segue: fino a 2 secondi 15%, fino a 2 minuti 30%, fino a 5 minuti 60%.