Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELPACK - EPKAU008723 BELDEN 8723 - AU008723

KopierenKopieren
ELPACK - EPKAU008723 BELDEN 8723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - Paare

  • Spezifizierung Aderisolation - Polypropylen (PP)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 305 M

EAN

8001021637604

Artikelnummer

EPKAU008723

Herstellernummer

AU008723

Hersteller

EPK

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.06 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 8723, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni