ELETTROCANALI SRL - ETNECTFLEX32 TAPPO PER TUBI FLESSIBILI CORRUGATI 32 - ECTFLEX32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Rohrdurchmesser nominal - 32...32 mm
Geeignet für starre Rohre - nein
Geeignet für flexible Rohre - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für biegsame Rohre - ja
Packung
800 ST
EAN
8032636769275
Artikelnummer
ETNECTFLEX32
Herstellernummer
ECTFLEX32
Hersteller
ETN
Für Rohrdurchmesser nominal:
32...32 mm
Geeignet für starre Rohre:
nein
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Luftdicht:
ja
Durchstoßmembran:
nein


