Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECTFLEX19 TAPPO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE 19 - ECTFLEX19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Geeignet für starre Rohre - nein

  • Geeignet für flexible Rohre - ja

  • Geeignet für biegsame Rohre - ja

Packung

  • 2000 ST

EAN

8050507874804

Artikelnummer

ETNECTFLEX19

Herstellernummer

ECTFLEX19

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Geeignet für starre Rohre:

nein

Geeignet für flexible Rohre:

ja

Geeignet für biegsame Rohre:

ja

Luftdicht:

ja

Durchstoßmembran:

nein

Farbe:

sonstige

TAPPO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE Ø19 mm