ELETTROCANALI SRL - ETNECMC5020-2B MINICANALE COP. FRONT. 50X20 BIANCO 3SCO - ECMC5020-2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Nutzbarer Querschnitt - 615 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
60 M
EAN
8032636762047
Artikelnummer
ETNECMC5020-2B
Herstellernummer
ECMC5020-2B
Hersteller
ETN
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Nutzbarer Querschnitt:
615 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


