ELETTROCANALI SRL - ETNECMC4025AB MINICANALE COP. AVV. 40X25 BIANCO 1SCOMP - ECMC4025AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 752 mm²
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
60 M
EAN
8032636761255
Artikelnummer
ETNECMC4025AB
Herstellernummer
ECMC4025AB
Hersteller
ETN
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
752 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Vorprägungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


