Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECMC1517B MINICANALE COP. FRONT. 15X17 BIANCO 1SCO - ECMC1517B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 168 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

8032636760180

Artikelnummer

ETNECMC1517B

Herstellernummer

ECMC1517B

Hersteller

ETN

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Nutzbarer Querschnitt:

168 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Vorprägungen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

MINICANALI 15X17 BIANCHI