Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECMA2075 MINICANALE COP. CERN. FONDO AUTOAD. 20X7 - ECMA2075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 7.5 mm

  • Breite - 20 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 94 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 150 M

EAN

8032636768193

Artikelnummer

ETNECMA2075

Herstellernummer

ECMA2075

Hersteller

ETN

Höhe:

7.5 mm

Breite:

20 mm

Nutzbarer Querschnitt:

94 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

selbstklebend

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Vorprägungen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

MINIC. COP. CERNIERA 20X7,5 CON BIADESIVO