Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECGU3213B GIUNTO LINEARE MINICANALE DIM. 32X13 BIA - ECGU3213B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 32 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 13 mm

  • Oberteilbreite - 32 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676578818

Artikelnummer

ETNECGU3213B

Herstellernummer

ECGU3213B

Hersteller

ETN

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

32 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

13 mm

Oberteilbreite:

32 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

GIUNTO 32X13 BIANCO