Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECGI32 GIUNTO SERIE STANDARD 32 - ECGI32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 400 ST

EAN

8032636766861

Artikelnummer

ETNECGI32

Herstellernummer

ECGI32

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

GIUNTO TUBO-TUBO IP40 Ø32 mm - GRIGIO