Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECCR150B COPERCHIO RICAMBIO CANALI 150 MM BIANCO - ECCR150B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

  • Befestigung des Oberteils - aufrastbar

  • Manipulationssichere Befestigung - ja

Packung

  • 60 M

EAN

8053676576807

Artikelnummer

ETNECCR150B

Herstellernummer

ECCR150B

Hersteller

ETN

Breite:

150 mm

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

COP. RICAMBIO X CANALI 150 mm - BIANCO