ELETTROCANALI SRL - ETNECCR120HG COPERCHIO RICAMBIO CANALI HF 120 MM - ECCR120HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Ausführung - glatt
Montageart der Oberteile - übergreifend
Befestigung des Oberteils - aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung - ja
Packung
80 M
EAN
8033954876058
Artikelnummer
ETNECCR120HG
Herstellernummer
ECCR120HG
Hersteller
ETN
Breite:
120 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-25...90 °C


