Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCP40100BL Canale portacavi dim. 40x100 blu - ECCP40100BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteile mitgeliefert - ja

  • Oberteilbreite 1 - 40 mm

Packung

  • 32 M

EAN

8056351666411

Artikelnummer

ETNECCP40100BL

Herstellernummer

ECCP40100BL

Hersteller

ETN

Breite:

40 mm

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Oberteilbreite 1:

40 mm

Symmetrisch:

ja

Bauform rechteckig:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Mit Schutzfolie:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3110 mm²

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 40X100 BLU