Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECCP150100G CANALE PORTACAVI DIM. 150X100 GRIGIO - ECCP150100G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteile mitgeliefert - ja

  • Oberteilbreite 1 - 150 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8050507874491

Artikelnummer

ETNECCP150100G

Herstellernummer

ECCP150100G

Hersteller

ETN

Breite:

150 mm

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Oberteilbreite 1:

150 mm

Symmetrisch:

ja

Bauform rechteckig:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Ausführung Rückwand (Innenseite):

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

13824 mm²

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 150X100 GRIGI