ELETTROCANALI SRL - ETNECCP150100B CANALE PORTACAVI DIM. 150X100 BIANCO - ECCP150100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Tiefe - 100 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteile mitgeliefert - ja
Oberteilbreite 1 - 150 mm
Packung
8 M
EAN
8050507874484
Artikelnummer
ETNECCP150100B
Herstellernummer
ECCP150100B
Hersteller
ETN
Breite:
150 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
150 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
13824 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


