ELETTROCANALI SRL - ETNECCP12040G CANALE PORTACAVI DIM. 120X40 GRIGIO - ECCP12040G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 40 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteile mitgeliefert - ja
Oberteilbreite 1 - 120 mm
Packung
24 M
EAN
8032636760104
Artikelnummer
ETNECCP12040G
Herstellernummer
ECCP12040G
Hersteller
ETN
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
120 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4040 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


