Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCO4060 Collare fermacavi dim. 40x60 - ECCO4060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8032636766076

Artikelnummer

ETNECCO4060

Herstellernummer

ECCO4060

Hersteller

ETN

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Mit Potentialausgleich:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

COLLARE FERMACAVI 40X60