ELETTROCANALI SRL - ETNECCAP7517G CANALE A PAVIMENTO GRIGIO MM. 75X17 - ECCAP7517G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 17 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Mit Abdeckkappe - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 M
EAN
8032636765789
Artikelnummer
ETNECCAP7517G
Herstellernummer
ECCAP7517G
Hersteller
ETN
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Mit Abdeckkappe:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10...12 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Montagelochung im Boden:
ja
Langloch:
ja
Mit Fixierung:
nein
Zerlegbar:
ja
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
ja
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Reflektierend:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Halogenfrei:
nein
Kraftstoff- und ölbeständig:
nein
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine kleine Fläche nach IEC 61084-2-2:
1500 N
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine große Fläche nach IEC 61084-2-2:
10000 N
Geeignet für Pkw:
nein
Geeignet für Lkw:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Biegeverhalten:
starr


