Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECCAP5012G CANALE A PAVIMENTO GRIGIO MM. 50X12 - ECCAP5012G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Anzahl der Kanäle - 3

  • Mit Abdeckkappe - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 M

EAN

8032636762979

Artikelnummer

ETNECCAP5012G

Herstellernummer

ECCAP5012G

Hersteller

ETN

Breite:

50 mm

Höhe:

12 mm

Anzahl der Kanäle:

3

Mit Abdeckkappe:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulässiger Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Montagelochung im Boden:

ja

Langloch:

ja

Mit Fixierung:

nein

Zerlegbar:

ja

Selbstklebend:

nein

Dichtlippe:

ja

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Reflektierend:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

nein

Kraftstoff- und ölbeständig:

nein

Widerstand gegen vertikale Lasten über eine kleine Fläche nach IEC 61084-2-2:

1000 N

Widerstand gegen vertikale Lasten über eine große Fläche nach IEC 61084-2-2:

7000 N

Geeignet für Pkw:

nein

Geeignet für Lkw:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Biegeverhalten:

starr

CANALE PAVIMENTO 50X12 GRIGIO