Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECBRAI13065B ANGOLO INT. PER CANALE DIM. 130X65 BIANC - ECBRAI13065B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Form - symmetrisch

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053676578931

Artikelnummer

ETNECBRAI13065B

Herstellernummer

ECBRAI13065B

Hersteller

ETN

Breite:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Form:

symmetrisch

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

80 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO INTERNO 130X65 BIANCO