Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECBR13065B Canale e coperchio x apparecchi 130x65 - ECBR13065B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteile mitgeliefert - ja

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8053676577026

Artikelnummer

ETNECBR13065B

Herstellernummer

ECBR13065B

Hersteller

ETN

Breite:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Bauform rechteckig:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Mit Schutzfolie:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7452 mm²

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 130X65 B.CO