ELETTROCANALI SRL - ETNECAE3213B ANGOLO EST. PER MINICAN. DIM. 32X13 BIAN - ECAE3213B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32 mm
Tiefe - 13 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 32 mm
Symmetrisch - ja
Packung
50 ST
EAN
8053676578771
Artikelnummer
ETNECAE3213B
Herstellernummer
ECAE3213B
Hersteller
ETN
Breite:
32 mm
Tiefe:
13 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
32 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


