Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC98011075 PASSAGGIO A MURO CURVO COND. DIM. 110X75 - EC98011075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Montageart des Kanals - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8054382043041

Artikelnummer

ETNEC98011075

Herstellernummer

EC98011075

Hersteller

ETN

Breite:

110 mm

Tiefe:

75 mm

Höhe:

75 mm

Ausführung:

symmetrisch

Montageart des Kanals:

Wand

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

PASSAGGIO A MURO CURVO 110X75