ELETTROCANALI SRL - ETNEC92011075 ANGOLO EST. PER CANALE COND. DIM. 110X75 - EC92011075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 75 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 110 mm
Symmetrisch - ja
Packung
10 ST
EAN
8054382042921
Artikelnummer
ETNEC92011075
Herstellernummer
EC92011075
Hersteller
ETN
Breite:
110 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
110 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-25...70 °C


