Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC63536BE CENTRALINO 36 MODULI P.L. - BIANCO + EQ - EC63536BE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054382041924

Artikelnummer

ETNEC63536BE

Herstellernummer

EC63536BE

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

80 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Innentiefe:

80 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

410 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

100 mm

CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 36M C/EQUIPAG. MORS. 3X12