ELETTROCANALI SRL - ETNEC63036NE Centralino inc. nero portello fum 36 +E - EC63036NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Art der Abdeckung - Tür
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053676572519
Artikelnummer
ETNEC63036NE
Herstellernummer
EC63036NE
Hersteller
ETN
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Innentiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
schwarz
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
410 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
100 mm



