Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC220AP16555 ANGOLO PIANO 165X55 - EC220AP16555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 165 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 165 mm

  • Richtung - steigend/fallend

Packung

  • 8 ST

EAN

8033576779058

Artikelnummer

ETNEC220AP16555

Herstellernummer

EC220AP16555

Hersteller

ETN

Breite:

165 mm

Tiefe:

55 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

165 mm

Richtung:

steigend/fallend

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO PIANO 165X55 mm