ELETTROCANALI SRL - ETNEC220AP13555 ANGOLO PIANO 135X55 - EC220AP13555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 135 mm
Tiefe - 55 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 135 mm
Richtung - steigend/fallend
Packung
8 ST
EAN
8033576779041
Artikelnummer
ETNEC220AP13555
Herstellernummer
EC220AP13555
Hersteller
ETN
Breite:
135 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
135 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


