Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC220AI13555 ANGOLO INTERNO 135X55 - EC220AI13555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 135 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Form - symmetrisch

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 135 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8033576778983

Artikelnummer

ETNEC220AI13555

Herstellernummer

EC220AI13555

Hersteller

ETN

Breite:

135 mm

Tiefe:

55 mm

Form:

symmetrisch

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

135 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

60...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO INTERNO VARIAB.135X55 mm