ELETTROCANALI SRL - ETNEC220AE9055 ANGOLO ESTERNO 90X55 - EC220AE9055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 55 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 90 mm
Symmetrisch - ja
Packung
10 ST
EAN
8033576779003
Artikelnummer
ETNEC220AE9055
Herstellernummer
EC220AE9055
Hersteller
ETN
Breite:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
90 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
60...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


