Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC220AE13555 ANGOLO ESTERNO 135X55 - EC220AE13555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 135 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 135 mm

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8033576779010

Artikelnummer

ETNEC220AE13555

Herstellernummer

EC220AE13555

Hersteller

ETN

Breite:

135 mm

Tiefe:

55 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

135 mm

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

60...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO ESTERNO VARIAB.135X55 mm