ELETTROCANALI SRL - ETNEC20009 SCATOLA DERIVAZIONE A 3 VIE 70X20 BIANCO - EC20009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Höhe Kanalanschluss - 70 mm
Breite Kanalanschluss - 20 mm
Kanalanschluss - Leitungsführungskanal
Packung
5 ST
EAN
8033576770192
Artikelnummer
ETNEC20009
Herstellernummer
EC20009
Hersteller
ETN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
70 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08