ELETTROCANALI - ETNEC493C5 CASSETTA DERIVAZIONE PRET. IP67 160X115X - EC493C5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050507875733
Artikelnummer
ETNEC493C5
Herstellernummer
EC493C5
Hersteller
ETN
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
10
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
115 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
sonstige
Vergießbar:
ja
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


