Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC37106BL SCAT. 6/7 POSTI ELEVATA CAP.178X70X48 BL - EC37106BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 150 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676579747

Artikelnummer

ETNEC37106BL

Herstellernummer

EC37106BL

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

0...48 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

178 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

48 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

16

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

SCAT.RETT.GR.VOLUME 178X70X48