Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC350C1P CASSETTA PARAMALTA E COPERCHIO 92X92X45 - EC350C1P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032793872825

Artikelnummer

ETNEC350C1P

Herstellernummer

EC350C1P

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

0...10 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

91 mm

Breite:

91 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

44 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

11

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

CASSETTA DA INCASSO 92X92X45 CON PARAMALTA