ELETTROCANALI - ETNEC350C1BL CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 92X92X45 BL - EC350C1BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Bestückung - ohne
Packung
240 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056351660877
Artikelnummer
ETNEC350C1BL
Herstellernummer
EC350C1BL
Hersteller
ETN
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
0...44 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
91 mm
Breite:
91 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
44 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
11
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
nein


