Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC350C11 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 520X295X90 - EC350C11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 6 ST

EAN

8053676579921

Artikelnummer

ETNEC350C11

Herstellernummer

EC350C11

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

0...87 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

290 mm

Breite:

512 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

87 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

60

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

ja

CASSETTA DA INCASSO 520X295X90