ELETTRA SRL AEG - AEGLS75N4011-EN CONTATTORE DDI 4P 140A AC3 75KW 100-250VAC/DC - LS75N4011-EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7320500564752
Artikelnummer
AEGLS75N4011-EN
Herstellernummer
LS75N4011-EN
Hersteller
ETT
CONTATTORE DI POTENZA AEG LS75N4011-EN. Potenza AC3 a 400V (kW) 75. Numero poli 4. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690. Carico ohmico AC1 200. Corrente Ie in AC3 (A) 140. Tensione di comando (V) 100_250V AC/DC. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensione diisolamento Ui (V) 1000. Campo di frequenza 50/60 Hz. Potenza dissipata 54. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 130 VA. Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 8 VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 250A gG. Attacchi a gabbia. Capacità dei terminali 70. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL. Marca AEG. Stato Acquistabile.
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


