Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS45N3000-ED CONTATTORE DDI AEG 45KW 3P 24-60V AC/DC - LS45N3000-ED

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGLS45N3000-ED CONTATTORE DDI AEG 45KW 3P 24-60V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523017795

Artikelnummer

AEGLS45N3000-ED

Herstellernummer

LS45N3000-ED

Hersteller

ETT

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.9275 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

105 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

125.5 mm

Tiefe:

116 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS45N3000-ED. Potenza AC3 a 400V (kW) 45. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 24_60V AC/DC. Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Corrente Ie in AC3 (A) 96. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 30. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 30. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 60. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 75. Potenza monofase HP a 230V 60Hz secondo UL508 20. Carico ohmico AC1 130. Contatti ausiliari NO AUS.. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Potenza dissipata 24,6. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 20,4_66VAC / 17_66VDC. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 40VA (AC); 40W (DC). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 2W. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -60/80. Fusibile di protezione massimo 200A gG. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 6_50. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie