ELETTRA SRL AEG - AEGLS132N3011-AN CONTATTORE DDI AEG 132KW 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ - LS132N3011-AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500543511
Artikelnummer
AEGLS132N3011-AN
Herstellernummer
LS132N3011-AN
Hersteller
ETT
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
140 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
180 mm
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


