Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGIPA86 CASS. POLIEST. IP66 600X800X300 P.CIECA - IPA86

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGIPA86 CASS. POLIEST. IP66 600X800X300 P.CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5412348310980

Artikelnummer

AEGIPA86

Herstellernummer

IPA86

Hersteller

ETT

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Höhe:

835 mm

Breite:

635 mm

Tiefe:

300 mm

Innentiefe:

278 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

0

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne